Beli Kotak mur baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Kenmaster Baut Mur Mini BoxDeskripsi:Isi Set No. 1 :- Paku Hitam 25- Paku Hitam 30- Paku Hitam 40- Paku Hitam 50- Paku Hitam 60- Paku Hitam 20
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- KRISBOW Kotak Perkakas Bajaatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
- Material: Steel
- Maximum Loading Capacity (kg): 35
- THE Mur SS304atribut:
- Material: SS 304
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- SMT Nut Hexagonal SUS316 (Mur)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 316
- Type: Slotted
- Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
Daftar Harga Kotak mur baut Terbaru March 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Kenmaster Baut Mur Mini Box | Rp17.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan) | Rp9.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)





/oxP105064897-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

/6cP102036228-2.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)


/bfP103158411-2.jpg)
/P102894075-1.jpg)
/P102036341-1.jpg)
/l2P104629758-2.jpg)